岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の テーパーリーマ
ブリッジリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
10.5
注文コード
42928078
品番
BR 10.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
刃径D
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
リーマ代が大きい場合に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
10.5
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
85
全長L(mm)
160
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
5
略号
BR
ねじれ角
直刃
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
55(先端)