※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42928094
品番
M42
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
S45C(H)
ねじピッチ
4.5
寸法m1(mm)
25
厚さ(mm)
25
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
65
表面処理
生地
寸法e(mm)
約75
二面幅S(mm)
65
寸法dw(Φmm)
約62