※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M60 六角ナット3種(鉄/クロメート) 大阪魂 42928121 M60 六角ナット3種(鉄/クロメート) 大阪魂 42928121

六角ナット3種(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42928121 品番 M60
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

並目

ねじの呼びM60 材質/仕上鉄/クロメート ねじピッチ5.5 寸法m1(mm)36 寸法S(mm)90 厚さ(mm)36 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート 寸法e(mm)約104 二面幅S(mm)90 寸法dw(Φmm)約87 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05697413
2022-03-03
用途:
工具の一部品
その他業種

同時に購入したボルトとの色合いも良く、使いやすい商品でした

対象商品:
05697413
2011-09-13
用途:
組立品に使用。

何度か購入しています。使用量が多くないのでパック詰めがちょうど良い感じです。ですが、パック(90個)に1個くらいネジが硬くて入らない物があります。入らない物は廃棄しています。安くていいのですが、日本製として販売されているのでちょっと悲しくなりますね〜。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに、改善を申し入れました。
申し訳ございませんでした。
また、使えない商品が混じるようなことがございましたら、商品を確認させて頂きたいので、お手数ではございますが、お問い合わせ窓口にお申し付け頂きますようお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3077:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする