BR 13 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928123 BR 13 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928123 BR 13 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928123 BR 13 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928123

ブリッジリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)13 注文コード42928123 品番BR 13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は刃径Dなど100種類から選べます 他の種類を見る

リーマ代が大きい場合に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)13 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)105 全長L(mm)180 シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数5 略号BR ねじれ角直刃 シャンクNo.MT1 食付角(°)55(先端)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする