※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42928225
品番
M56
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M56
材質
鉄
ねじピッチ
5.5
寸法m1(mm)
34
厚さ(mm)
34
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
85
表面処理
生地
寸法e(mm)
約98.1
二面幅S(mm)
85
寸法dw(Φmm)
約82