※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
POMC形止め輪(樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(39個)
注文コード
42928347
品番
M4
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
M4
寸法D(mm)
9
材質
樹脂
寸法t(mm)
0.5
寸法d(mm)
4
寸法C(mm)
3.5
ねじの呼び
M4