BR 24 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928349 BR 24 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928349 BR 24 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928349 BR 24 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928349

ブリッジリーマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42928349 品番 BR 24
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リーマ代が大きい場合に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)24 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)165 全長L(mm)280 シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数5 略号BR ねじれ角直刃 シャンクNo.MT3 食付角(°)55(先端)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする