BR 25.5 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928376 BR 25.5 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928376 BR 25.5 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928376 BR 25.5 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928376

ブリッジリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42928376 品番 BR 25.5
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

リーマ代が大きい場合に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)25.5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)165 全長L(mm)280 シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数6 略号BR ねじれ角直刃 シャンクNo.MT3 食付角(°)55(先端)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする