大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の TS穴隠し
TS穴隠し ダークブラウン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(22個)
注文コード
42928873
品番
M10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
ダークブラウン
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
6.3
寸法A(Φmm)
12.7
適合穴径(Φmm)
10