大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の TS穴隠し
TS穴隠し ライトグレー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(18個)
注文コード
42928907
品番
M12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12