ニフコ
ニフコの プラグ・止め輪・ピン
ニフコの 止め輪
カヌークリップ(樹脂)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42928986
品番
0079-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
0079-02
寸法D(mm)
3.1
材質
樹脂
板厚t(mm)
2.5〜5.0
色
黒
タイプ
標準
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
13
商品番号
0079
寸法A(Φmm)
7.5
適合穴径(Φmm)
3.2〜3.6