※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

253M-02 カヌークリップ(樹脂)(パック品) ニフコ 42928995 253M-02 カヌークリップ(樹脂)(パック品) ニフコ 42928995

カヌークリップ(樹脂)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 42928995 品番 253M-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び253M-02 寸法D(mm)3.5 材質樹脂 板厚t(mm)1.6〜2.6 タイプ標準 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)10 商品番号253M 寸法A(Φmm)10 適合穴径(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42928977
2018-11-01
用途:
プラスッチク用品固定用として
製造業

既存品(他社製品)で使用しているものと、微妙に違っており
材質も、固い為少し加工をして使用。
使用後は、今の所問題なし。

対象商品:
42928995
2016-10-30
用途:
穴埋め
合同会社たけのこテック 様 (製造業)

塗装する際に紙やすり等で表面を荒らしておくと塗料が剥がれにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする