大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
カバーキャップ(グレー)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42929004
品番
M16
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14.4
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
2.2
材質
樹脂
関連資料:
(0.22MB)