※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ワッシャー・スペーサー
ケミスの スペーサー
ケミスの その他スペーサー
スペーサーナット(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
注文コード
42929047
品番
M4×30
参考基準価格(税別)
¥746
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
材質
ピーク
ねじピッチ
0.7
ねじの種類
ナット
ねじの呼び
M4