※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10×0.8 ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) 大阪魂 42929126 M4×10×0.8 ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) 大阪魂 42929126 M4×10×0.8 ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) 大阪魂 42929126

ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40個) 注文コード 42929126 品番 M4×10×0.8
参考基準価格(税別)¥484 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
呼び寸法M4 内径d(Φmm)3.65 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)10 材質ナイロン 種類セットワッシャー
関連資料:(0.14MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42929135
2022-07-26
用途:
バイクのフロントカウルスクリーンのボルトに使用

ウィンドシールドスクリーンの傷防止のため取付ボルトに使用。ネジ部に食い込むため、ボルト脱着時に外れて落ちることがありません。便利です。ワッシャー脱落でイラつく事がなくなって精神衛生上とてもよろしいかと。何よりお安いですから。

対象商品:
42929144
2019-03-23
用途:
母材のワッシャー傷軽減に。
農・林・水産業

余り締め込みのキツイ所には向かないが、母材側にワッシャー傷が付くのを軽減させる為に購入。
M6とM8を買ったが、M8の方は若干緩め。
通常のワッシャーの様に脱落する事は無く、脱着時に重宝する。

対象商品:
42929153
2018-07-08
用途:
車両メンテナンス

ルーフキャリアの止めネジのパッキンに使用しています。金属ワッシャーですと錆びてしまうのでナイロン製ワッシャーにしました。

対象商品:
42929135
2017-07-08
用途:
バイクのカウリングビス用

バイクの純正カウリングビスの樹脂ワッシャーが、取り外すたびに、バラバラ散らかって面倒くさいので、セットワッシャーに入れ替えました。色やサイズが豊富に合って、自宅で元のパーツを採寸しながらゆっくり選定できるので、こういうのはネットショッピングの良いところですね。

対象商品:
42929135
2016-02-14
用途:
バイクのカウルを留めてるスクリューに使い、カウルのキズ防止に使いました。
製造業

脱落しないのでバッチリです!
組み込み時にスクリューを回す必要がありますが、このくらいの固さがいいのでは無いでしょうか。

対象商品:
42929144
2015-09-21
用途:
ネジの脱落防止

価格、品質共に十分満足出来ると思います。

対象商品:
42929117
2015-06-16
用途:
ネジに入れたスペーサーの落下防止

お値段もリーズナブルで、申し分ないです

対象商品:
42929117
2013-02-16
用途:
ローレットワッシャの脱落防止
有限会社小倉技研 様

組み込みが面倒だが、価格的に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする