※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ダブルナットカバー内ねじ 付(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
W1/2
注文コード
42929232
品番
W1/2(21×20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
W1/2
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
20
材質
樹脂
色
グレー