W1/2(21×20) ナットカバー内ねじ 付(樹脂) 大阪魂 42929284 W1/2(21×20) ナットカバー内ねじ 付(樹脂) 大阪魂 42929284 W1/2(21×20) ナットカバー内ねじ 付(樹脂) 大阪魂 42929284

ナットカバー内ねじ 付(樹脂)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 42929284 品番 W1/2(21×20)
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
呼びW1/2 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)20 材質樹脂
関連資料:(0.19MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42179216
2018-11-25
用途:
屋根の固定ボルトの防錆
その他業種

内ねじ式なので、既存のボルトにしっかり固定ができ、良かったです。

対象商品:
42929311
2017-05-18
用途:
フェンスのボルト及びナットをカバーし園児がケガをしないようにガードする
松田産業株式会社 様 (建設業・工事業)

フェンスに取り付けられたボルト及びナットが完全にガードされお客様から大変喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2098:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする