大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットカバー内ねじ 付(樹脂)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
42929302
品番
M12(19×20)
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
呼び
M12
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
20
色
白
材質
樹脂