大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットカバー内ねじ 付(樹脂)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
呼び
M8
注文コード
42929311
品番
M8(13×15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M8
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
15
色
グレー
材質
樹脂