M8(C=22) ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂) 大阪魂 42929582 M8(C=22) ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂) 大阪魂 42929582 M8(C=22) ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂) 大阪魂 42929582

ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42929582 品番 M8(C=22)
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
寸法B(mm)13 寸法C(mm)22 寸法D(mm)19 寸法E(mm)2.3 寸法F(mm)17.9 材質樹脂
関連資料:(0.27MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42929713
2022-10-15
用途:
ウォッシャーノズルのカバーに
立川自動車整備工場 様

本来の使用用途とは全く違う事に使用。スバルサンバーTT1のウォッシャーノズルのシールが弱り、室内に雨漏れ。シール交換もままならないので、ブチルゴムをシール部の周りにつけ、キャップの頭を落としてカバーに。おかげでブチルのベタベタが表に出ず、良い感じに。サイズがちょうど良かったので、これを使いました。

対象商品:
42929625
2022-07-20
用途:
ボート整備用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

ボート船尾ステップの造作物ナットの目隠し用に取り付けた。そのままだと素足を怪我する可能性が有る為と見た目も柔らかくなるし。取り付けて3年くらいたってるけど、紫外線にも強いようだ。

対象商品:
42929573
2022-03-26
用途:
ボート部品取り付け部ナットの保護
Kプランニング一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

使い易く、仕上も良いと思います。色も適切だと思います。

対象商品:
42929731
2020-02-28
用途:
アンカーボルトの頭の保護
建設業・工事業

なかなか近所では売っていない品物です。少量でも注文できますので助かりました。

対象商品:
42929582
2019-11-11
用途:
DIY家具のボルトに
有限会社魚利 様

なかなか手に入りません
流石モノタロウ何でもそろえますね

対象商品:
42929704
2014-02-22
用途:
管理棟用

良いですが、値段がもうちょっと安ければなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする