※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3_41P_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:フラットケーブルタイプ(SS5Y3-41P)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数6 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 ねじの種類(F) G 注文コード42929662 品番SS5Y3-41P-06-C4F-Q
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 規格(Q) CE対応品 連数6 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする