S61 ビスキャップSNo.2十字穴用(樹脂)(パック品) 大阪魂 42929862 S61 ビスキャップSNo.2十字穴用(樹脂)(パック品) 大阪魂 42929862

ビスキャップSNo.2十字穴用(樹脂)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 42929862 品番 S61
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)

十字穴番号No.2用 ホワイト 寸法d(mm)12 寸法A(mm)2.5 寸法B(mm)3.5 用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき 材質ポリエチレン
注意
※相手材が木材で皿頭・ラッパ頭 締結時に1〜2ミリ沈み込ませてから当て木をして押し込んでください。ビスの種類により使用できない場合もあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42929817
2023-11-20
用途:
自家用車ネジ隠し
製造業

新車で買った軽自動車のドアに十字ネジが見えて気になっていた。
購入し取り付けたら目立たなくなり非常に満足しています。

対象商品:
42929826
2020-01-06
用途:
手すり補強板取付ビスのキャップとして使用
その他業種

手すり補強板を取り付ける際に使ったコーススレッドのビス隠しに使用しました。
ビス頭にシッカリ食い込んで取り付き、ビス頭が気にならなくなりました。

対象商品:
42929844
2017-10-26
用途:
ポスト取り付け板の装飾用に利用しました。
ファーム川端 様

ケヤキの一枚板に家紋とポストを取り付けました。その板を取り付けたコーススレッドのキャップに利用しました。玄関先でありとても感じが良いです。

対象商品:
42929862
2017-06-14
用途:
家具のビス隠し
卸売・小売業

規格が異なり、今回の用途には合いませんでした。
物自体はよかったです。

対象商品:
42929826
2015-02-02
用途:
ビス頭の化粧

手軽で使いやすい、色も豊富に有り、満足しています。
タダ、打込むだけなので、取れないか?正直、不安があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4653:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする