ニフコ
ニフコの 釘
ニフコの リベット・鋲
プッシュプルリベット(樹脂)(パック品)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42929871
品番
146D-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法F(mm)
11.5
寸法A(Φmm)
11.8
寸法E(Φmm)
18
寸法BC(mm)
(B+C)4.5
板厚t(mm)
2.1〜2.3
適合穴径(Φmm)
7
材質
樹脂
色
黒
呼び
146D-02
商品番号
146D