※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

020U-02 プッシュプルリベット(樹脂)(パック品) ニフコ 42929896 020U-02 プッシュプルリベット(樹脂)(パック品) ニフコ 42929896

プッシュプルリベット(樹脂)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42929896 品番 020U-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法F(mm)22 寸法A(Φmm)12 寸法E(Φmm)20 寸法BC(mm)(B+C)3.0 板厚t(mm)1.5〜4.0 適合穴径(Φmm)8 材質樹脂 呼び020U-02 商品番号020U

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42929896
2020-04-04
用途:
フロントフェンダーライナー、リアフェンダーライナーの取り付け
サービス業

コスパは良いが取り付け時多少加工が必要、純正より使いやすく爪の部分が壊れ辛い

対象商品:
42929871
2018-03-01
用途:
自動車のフェンダー用
増渕商会 様

トヨタ、カローラフィールダーのフェンダー内側のリベットです、問題なくフィットします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする