曜日別特売
3X53-02 プッシュリベット(樹脂)(パック品) ニフコ 42929905

3X53-02 プッシュリベット(樹脂)(パック品) ニフコ 42929905
3X53-02 プッシュリベット(樹脂)(パック品) ニフコ 42929905

プッシュリベット(樹脂)(パック品)

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
寸法A(Φmm)4
内容量1パック(8個)注文コード42929905品番3X53-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質ポリアセタール呼び3×53-02寸法F(mm)19.8寸法C(mm)2商品番号3×53寸法A(Φmm)4寸法E(Φmm)14板厚t(mm)3.5~6.5適合穴径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: バイクのカウルの固定の予備に

私の乗っているバイクは、カウルなど、固定用のプッシュリベットは、このタイプが、使われていて、使いやすいので、予備と、樹脂の工具入れの蓋の固定に使っています。必要な方には、お勧めです。

2025-10-05
用途: 純正が知らないうちに無くなっていたので
その他業種

純正が知らないうちに無くなっており補修用として購入しましたが、特に問題なく使用できました。満足です。

対象商品 : 42929957
2025-01-31
用途: 車内内張
運輸・通信業

サイズもぴったりで、消耗品として数個ストックしています。

対象商品 : 42929905
2024-03-23
用途: スクーターのパーツ止め
その他業種

スクーターのリベットが壊れたため購入しました。取り扱いやすく安価でした。

1が参考にしています
対象商品 : 42929905
2023-12-04
用途: バイクメンテナンス時のカウル類の脱着作業
サービス業

どうしても脱着時に風化で割れるなどで傷めたときに必要ですが、入り数が多過ぎず少なすぎず、丁度良い。

対象商品 : 42929905
2023-09-30
用途: バイク外装の取り付け
医療・福祉・介護関連業

純正品は高くて、汎用品を使ってみましたがとてもしっかりと固定されました。サイズを合わせて、また使いたいと思います。

対象商品 : 42929905
2022-07-20
用途: 薄めのパネル同士の重ね合わせ部分の固定
金融・保険業

繰り返し短時間で脱着する必要のある、薄手のパネル同士の固定に使用。
裏側からネジ止めのできない、パネル同士の重ね止め(外し)がワンタッチで可能。
数あるタイプの中でもプッシュ式の当該製品は抜群に使いやすく、品質もよく、コスパも最高でした。

対象商品 : 42929923
2021-12-29
用途: バイクのカウル固定用
運輸・通信業

他社製品よりアウターのばね性が高く、プッシュ時の戻りが良好です。今後はこれにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3323:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする