ニフコ
ニフコの 釘
ニフコの リベット・鋲
プラスティリベット1(樹脂)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42929966
品番
060W-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
樹脂
色
黒
タイプ
標準1
呼び
060W-02
寸法F(mm)
11.1
商品番号
060W
寸法A(Φmm)
6.4
寸法BC(mm)
(B+C)1.6
板厚t(mm)
5.2
適合穴径(Φmm)
3