※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1121-02 プラスティリベット1(樹脂)(パック品) ニフコ 42929975 1121-02 プラスティリベット1(樹脂)(パック品) ニフコ 42929975

プラスティリベット1(樹脂)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42929975 品番 1121-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質樹脂 タイプ標準1 呼び1121-02 寸法F(mm)10 商品番号1121 寸法A(Φmm)16 寸法BC(mm)(B+C)2.5 板厚t(mm)2.35 適合穴径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42929966
2020-01-16
用途:
サイドバイザーの止め
建設業・工事業

こちらもぴったり合いました。なかなか何処にも、ないので、助かりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42929966
2019-07-08
用途:
HE21S純正バイザー固定

サイズが小さかったです。
ものはいいと思います
適合するサイズが無いので他メーカーヲ探すしかないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4279:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする