※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR 7.6XMT1 マシンリーマ 岡崎精工 42929977 MR 7.6XMT1 マシンリーマ 岡崎精工 42929977 MR 7.6XMT1 マシンリーマ 岡崎精工 42929977

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)7.6 全長L(mm)150 注文コード42929977 品番MR 7.6XMT1
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は刃径D・全長Lなど364種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃形ストレート 全長L(mm)150 刃長l(mm)60 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃径D(Φmm)7.6 シャンクモールステーパシャンク 刃数6 略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート シャンクNo.MT1 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする