1L46-02 ブラッシュクリップ(樹脂)(パック品) ニフコ 42930011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1L46-02 ブラッシュクリップ(樹脂)(パック品) ニフコ 42930011
1L46-02 ブラッシュクリップ(樹脂)(パック品) ニフコ 42930011

ブラッシュクリップ(樹脂)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
呼び1L46-02
内容量1パック(10個)注文コード42930011品番1L46-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼び1L46-02寸法D(mm)□3.8材質樹脂板厚t(mm)2.0~10.8寸法B(mm)2.5寸法C(mm)20商品番号1L46寸法A(Φmm)18適合穴径(Φmm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42930002
2022-05-14
用途: 自動車の捨てナット穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

M6の捨てナットを埋めるのに使おうと思ったが、ギリギリ入らなかった。φ7のパネル穴埋めに使用しているが、少し緩い。

対象商品 : 42930011
2022-05-14
用途: 自動車パネルの捨てナット穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

サンプル画像と違って首下が長かった。寸法図は実物通りでしたが見落とした。少し緩めですがM6の捨てナットを埋めるのに使っています。首下の短いものもあるといい。□5.7はM6には大きくてはいらず。

対象商品 : 42930002
2019-01-20
用途: ボンネットインシュレーターの取り付け

マツダTD11-56-694の代わりとして使用、前述品より首下が短いので今回の用途では長期で考えると振動で抜け落ちやすいと思う。事前に調べて分かったうえで購入しましたので不満はありません。樹脂の固さや粘りには問題はないです。

対象商品 : 42929993
2017-11-13
用途: 自動車整備時
農・林・水産業

商品自体は良いと思いますが、当方がサイズお勘違いしてしまいました。カッターで切り込みをいれてみましたが、無理でした。使う機会は出てくると思うので、ストックします。また、注文する時は、よ~く確認します。

対象商品 : 42930011
2017-05-02
用途: 壁用パネル張りつけ
その他業種

壁にパネルを張り付けるのに使用しましたが元壁が薄いので釘やネジが効かずいろいろ探してここに行きつきました。かなりしっかりと止まってくれていますが販売数量と価格が割に合わない(100個もいらないが10個では少ない。

対象商品 : 42929993
2016-09-29
用途: 内装止クリップ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正が以外と高額で、汎用品が使えないかと購入。軸が四角でヒダが固く短いため適合穴径への幅が狭く、付けるのも外すのも大変。大袋で買わなくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする