※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
フランジナットカバー(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42930097
品番
M10
在庫数量:残り5点
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
アウトレット
¥509
¥
409
バスケットに入れる
呼び
M10
寸法A(mm)
14
寸法H(mm)
10
材質
樹脂
色
白
関連資料:
(0.12MB)