※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
フランジナットカバー(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42930115
品番
M8
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
呼び
M8
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
8
材質
樹脂
色
グレー