※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 0.13t(ポリスライダー)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(98個) 注文コード 42930176 品番 M1.6×3.2×13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M1.6 厚さt(mm)0.13 外径(Φmm)3.2 材質ポリスライダー 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42930246
2021-07-04
用途:
バイク可動部のがたつき防止用
建設業・工事業

バイクのシフト&ブレーキペダルのがたつき防止に使用。薄く滑りがよいので1枚挿入することでスムーズになりました。軸径があえばこの厚みくらいが適正です。

対象商品:
42930246
2019-02-19
用途:
シートベルトのアンカーに

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

対象商品:
42930185
2014-03-26
用途:
電子機器の開発・補修

品揃えが豊富で価格も手頃

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする