※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(ポリアセタール)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(24個)
注文コード
42930352
品番
M5×12×0.8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
厚さ(mm)
0.8
外径(Φmm)
12
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー