※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(ポリアセタール)(パック品)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42930395
品番
M10×22×2.0
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
22
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー