※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
丸先カバー内ねじ 付(樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42930422
品番
W1/2×30
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
呼び
W1/2
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
30
寸法t(mm)
1.5
色
黒
材質
樹脂