※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W3/8×30 丸先カバー内ねじ 付(樹脂)(パック品) 大阪魂 42930456 W3/8×30 丸先カバー内ねじ 付(樹脂)(パック品) 大阪魂 42930456

丸先カバー内ねじ 付(樹脂)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 呼びW3/8 グレー 注文コード42930456 品番W3/8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び・色など6種類から選べます 他の種類を見る
呼びW3/8 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)30 寸法t(mm)1.5 グレー 材質樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする