※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
42930517
品番
M10×1000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さL
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
PTFE
長さ(mm)
1000
外径D(Φmm)
11
内径d(Φmm)
10
適応ボルトサイズ
M10・W3/8