※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
注文コード
42930526
品番
M12×1000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さL
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
PTFE
長さ(mm)
1000
外径D(Φmm)
14
内径d(Φmm)
12
適応ボルトサイズ
M12・W1/2