※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
袋ナットカバー(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
呼び
M6
注文コード
42930587
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M6
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
9.5
材質
樹脂
色
グレー