大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
袋ナットカバー(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42930596
品番
M10
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
呼び
M10
寸法A(mm)
17
寸法H(mm)
15.5
材質
樹脂
色
グレー