※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの アンカー用打ち込み棒
オールアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
268
注文コード
42930657
品番
AL-1012H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ
(ねじの呼び)M10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)
268
スライド寸法(mm)
33
材質
鉄
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42930657
AL-1012H
35482885
AL-1012H
アンカー打ち込み棒
サンコーテクノ
1個
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました