※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42930736 品番 GA-60H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ねじ径M20 適合サイズ(ねじの呼び)M20、W3/4 全長(mm)150 適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ 材質 質量(g)550 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42930693
2024-07-13
用途:
テレビ壁掛け
電気・ガス・熱供給・水道業

選んで良かった!
使いやすい希望どおりの商品でございます

対象商品:
42930702
2022-01-05
用途:
アンカーナット打ち込み

購入したM8アンカーナットにピッタリフィットして打ち込み易かったので初心者でも上手く使う事が出来ました。

対象商品:
42930693
2020-11-23
用途:
アンカー打ち込み用

マシン用はねじ山が潰れ易いので使っていない。
やはり手加減ができるこのタイプが良い。

対象商品:
42930727
2019-05-15
用途:
アンカーボルトの打ち込みに使いました。
その他業種

アンカーボルトと径もぴったりで打ち込み作業がスムーズにできました。

対象商品:
42930702
2019-01-10
用途:
アンカーの打ち込み
テクノウェーブ株式会社 様

ちょっと深めに下穴を開けても容易にアンカー打ちが出来ます。

対象商品:
42930693
2018-09-26
用途:
susグリップアンカーの打ち込み
農・林・水産業

今日使ったので投稿します 今迄はボルトを締めて打ち込んでいたのですがやはり専用工具を使うとネジも痛まないし 仕事もしやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
42930727
2017-09-01
用途:
アンカー打ち込み
ワールドHARADA 様

カナリいい金属やし、
ハンマーが、欠けました。
良いです。

対象商品:
42930727
2017-03-30
用途:
配筋作業

いたって普通の製品です。
サンコーさんのアンカーにはやはりサンコーさんの打ち込み棒がマッチしますね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1494:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする