※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップスター(SUS410)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42930867 品番 STP-870P
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼びM8 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)7.5 埋め込み深さ(mm)35 取付厚(mm)(地厚)1〜20 付属品専用ソケット1本 トラスコ品番375-5347 材質SUS410 最大引張荷重kN(kgf)7[714]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42930876
2023-06-07
用途:
物置を固定するために使用

物置を設置した際、コンクリート地面へアンカー打ちをしたかったので、こちらを購入しました。少し傾斜な地面だったのですが、しっかり打つことが出来たので助かりました。個数が少量で販売しているのも助かります。ありがとうございました。

対象商品:
42930851
2024-01-08
用途:
単管土台設置
戸田企画 様

しっかりと固定することができとても満足でした。値段も安く材質もよいと思います。またの機会があれば、使用したいと考えています。

対象商品:
42930833
2021-09-07
用途:
ブロック塀の上に部品をしっかり取り付けるため
不動産業

ハンマーで打ち込むタイプとか薬品で固めるタイプとか種々のタイプがありましたが。この商品のようにねじ込むタイプの方が従来の作業方法と似通っており使いやすかったです

1人が参考にしています
対象商品:
42930851
2016-01-26
用途:
照明用灯体の取り付け

本来はコンクリート用らしいのですが木材{柱}に下穴を6.5mmで照明の灯体取り付けに使いました。
思っていた以上に固定できたので満足です。
残念なのは打ち込み用の専用工具が付属していた事、それらしき物を一緒に注文したが無駄になりました。
良いなと思うのですが、注文するたびに専用工具が… 他に使い道の無い物が… 説明欄に書いていてほしかった。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1588:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする