ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの アンカー用打ち込み棒
ユニコンアンカー用 打込棒手打ち用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42930964
品番
PT-30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ径(Φmm)
(アンカー)W3/8(3040用)
適合
適合アンカー:UC-3030B/1030B
材質
鉄
表面処理
生地
全長(mm)
160