※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
SS5Y3_42P_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:フラットケーブルタイプ(SS5Y3-42P)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931132
品番
SS5Y3-42P-10-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応品
連数
10
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード