※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 穴用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931156
品番
M92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び
92
適合穴径d1(Φmm)
92
材質
ステンレス
寸法d3(mm)
97.5
厚さt(mm)
3
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
約8.3
寸法b(mm)
約8
寸法d1(mm)
92
寸法d2(mm)
95.5
寸法d4(mm)
74
寸法m(mm)
3.2
寸法n(mm)
(最小)3
寸法d0(mm)
(最小)3