※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M98 C形止め輪 穴用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42931165 M98 C形止め輪 穴用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42931165

C形止め輪 穴用(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42931165 品番 M98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
呼び98 適合穴径d1(Φmm)98 材質ステンレス 寸法d3(mm)103.5 厚さt(mm)3 形状穴用C形止め輪 寸法a(mm)約8.7 寸法b(mm)約8.3 寸法d1(mm)98 寸法d2(mm)101.5 寸法d4(mm)80 寸法m(mm)3.2 寸法n(mm)(最小)3 寸法d0(mm)(最小)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3509:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする