※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 穴用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931201
品番
RTW-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
呼び
135
寸法d3(mm)
142
材質
鉄
寸法t(mm)
4
表面処理
生地
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
約11
寸法b(mm)
約10.8
寸法d1(mm)
135
寸法d2(mm)
約139
寸法d4(mm)
(参考)113
寸法m(mm)
約4.2
寸法n(mm)
(最小)6
寸法d0(mm)
(最小)3.5