※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 穴用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931253
品番
RTW-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び
160
寸法d3(mm)
169
材質
鉄
寸法t(mm)
4
表面処理
生地
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
約12.5
寸法b(mm)
約12
寸法d1(mm)
160
寸法d2(mm)
約165
寸法d4(mm)
(参考)134
寸法m(mm)
約4.2
寸法n(mm)
(最小)7.5
寸法d0(mm)
(最小)3.5