※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 穴用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931314
品番
RTW-190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び
190
寸法d3(mm)
199.5
材質
鉄
寸法t(mm)
4
表面処理
生地
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
約13.5
寸法d1(mm)
190
寸法d2(mm)
約195
寸法d4(mm)
(参考)162
寸法m(mm)
約4.2
寸法n(mm)
(最小)7.5
寸法d0(mm)
(最小)4